Legrand - Box Plexo 7 lots gris et 7 lots anthracite - 100101

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 42

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972318662

Réf. Sonepar

00001231866

Réf. Fournisseur

100101

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

42

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

saillie

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box Plexo composée de 7 lots d'appareillage finition gris et 7 lots d'appareillage finition anthracite

Les Atouts de l'article:

7x3 Prises Ref 069731L + 7x3 Prises Ref 069791L 7x2 Va-et-Vient 069711L + 7x2 Va-et-Vient 069761L 7x1 Commande double 069715L + 7x1 Commande double 069775L

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.