Legrand - Box presentoir de coffrets modulaire Drivia - 200840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245062008404
Réf. Sonepar
00001200858
Réf. Fournisseur
200840
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Oui
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



