Legrand - Bracelet de circulation de filerie XL3HP - XL3HP - 0BGH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 25 mm
hauteur - 90 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414972964173
Réf. Sonepar
00001296417
Réf. Fournisseur
0BGH
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Fourni individuellement Se fixe directement sous le rail DIN Matériau : plastique
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.