Legrand - Bracelet guide-câbles 1U plastique pour coffrets LCS3 - section utile 1890mm² - 046541

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • largeur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465414

Réf. Sonepar

00001046541

Réf. Fournisseur

046541

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

largeur:

54 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

44 mm

Bracelet guide-câbles 1U plastique LCS³ à clippage direct - section utile 1890mm²

Les Atouts de l'article:

Bracelet guide-câbles - 1U Section utile 1890mm² Clippage direct sur montants structure avant des coffrets fixes 9U à 21U et sur montant central des coffrets profondeur 580mm Plastique

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).