Legrand - Bride inox pour câble Ø10mm à Ø35mm pour armoire Altis - 034738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 40 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060347383
Réf. Sonepar
00001034738
Réf. Fournisseur
034738
Marque
Legrand
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
40 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
Bride inox pour fixation de câbles de diamètre 10mm à 35mm dans les armoires dela gamme Altis
Les Atouts de l'article:
Bride inox Pour armoire Altis Pour câble Ø10mm à Ø35mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Bride inox Pour armoire Altis Pour câble Ø10mm à Ø35mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



