Legrand - Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 230V~ - 041526

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 75 dB

  • fréquence du signal sonore - 3600...3600 Hz

  • tension nominale (Un) - 207...253 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060415266

Réf. Sonepar

00001041526

Réf. Fournisseur

041526

Marque

Legrand

volume:

75 dB

fréquence du signal sonore:

3600...3600 Hz

tension nominale (Un):

207...253 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP30

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

radioguidé:

Non

Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 230V~ - 75dB à 1m avec led clignotante - fréquence 3600Hz - fixation encastrée

Les Atouts de l'article:

Buzzer industriel 75dB - IP30 Consommation électrique : 5mA - Alimentation : 230V~ Niveau sonore de 75dB à 1m Signal sonore de fréquence 3600Hz Equipé d'une led clignotante pendant la diffusion du son