Legrand - Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir longueur 500m - quarte Ø0,8 isolation 1000V - 049291

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir longueur 500m - quarte Ø0,8 isolation 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 2.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060492915

Réf. Sonepar

00001049291

Réf. Fournisseur

049291

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale du conducteur:

0.8 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

2

Tension nominale U0:

2.5 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

10000 ohm/km

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Oui

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Blindage:

Oui

fil auxiliaire:

Oui

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

conducteur concentrique:

cuivre

section nominale du conducteur concentrique:

0.5 mm²

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

5.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

tension nominale U:

4 kV

convient comme câble d'installation:

Oui

diamètre du conducteur:

0.5 mm

nombre de fils par conducteur:

1

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

largeur de conduite approx.:

5.5 mm

hauteur de conduite approx.:

5.5 mm

résistant aux UV:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir, quarte Ø0,8mm et isolation 1000V - longueur 500m

Les Atouts de l'article:

Câble BUS KNX 1 paire avec 2 conducteurs (rouge/noir) cuivre massif nu 0,5mm² Livré en longueur de 500m Quarte Ø0,8mm Isolation 1000V