Legrand - Câble BUS/KNX - 2 paires rouge/noir + jaune/blanc - longueur 500 m - 049292

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble BUS/KNX - 2 paires rouge/noir + jaune/blanc - longueur 500 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 2.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970320810

Réf. Sonepar

00001032081

Réf. Fournisseur

049292

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale du conducteur:

0.8 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

2.5 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Oui

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Blindage:

Oui

fil auxiliaire:

Oui

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

conducteur concentrique:

cuivre

section nominale du conducteur concentrique:

0.5 mm²

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

7.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

tension nominale U:

4 kV

convient comme câble d'installation:

Oui

diamètre du conducteur:

0.5 mm

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

largeur de conduite approx.:

7.7 mm

hauteur de conduite approx.:

7.7 mm

résistant aux UV:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

Câble BUS KNX 2 paires rouge/noir et jaune/blanc, quarte Ø0,8mm et isolation 1000V - longueur 500m

Les Atouts de l'article:

Câble BUS KNX 2 paires avec 2 conducteurs (rouge/noir) cuivre massif nu 0,5mm² et 2 conducteurs (blanc/jaune) cuivre massif nu 0,5mm²
Isolation 1000V
Livré en longueur de 500m
Quarte Ø0,8mm

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables