Legrand - Câble Linkeo C catégorie 6 F/UTP 4 paires LSOH Euroclasse Eca - 305m blanc - 632727

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble Linkeo C catégorie 6 F/UTP 4 paires LSOH Euroclasse Eca - 305m blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.2 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 305 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971463714

Réf. Sonepar

00001146371

Réf. Fournisseur

632727

Marque

Legrand

section nominale du conducteur:

0.2 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.5 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

55 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

57 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

27.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

65 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

46 kg/km

type de câble:

F/UTP

duplex:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité:

Non

fil auxiliaire:

Non

avec corde d'arrachage:

Non

largeur de conduite approx.:

6.8 mm

hauteur de conduite approx.:

6.8 mm

impédance caractéristique:

100 Ohm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble Linkeo C catégorie 6 F/UTP destiné aux réseaux de transmission VDI à haut débit - 4 paires torsadées LSOH Euroclasse Eca compatible avec les applications PoE - longueur 305 mètres blanc

Les Atouts de l'article:

Catégorie6 F/UTP : jusqu’à 1 Gigabit par seconde de débit de données Faible fumée Zéro Matériaux halogènes qui émettent une fumée limitée et aucun halogène lorsqu’ils sont exposés à des sources de chaleur élevées Euroclass Eca offre des tests de propagation de flamme minimum avec une certification de conformité d’un laboratoire indépendant Alimentation sur Ethernet : compatible avec les applications PoE (15W) 305m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage