Legrand - Câble Linkeo C catégorie 6 U/UTP 4 paires LSOH Euroclasse Eca - 305m blanc - 632725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.2 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
305 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972318143
Réf. Sonepar
00001146369
Réf. Fournisseur
632725
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale du conducteur:
0.2 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.5 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
44 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
23 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
66 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
32 kg/km
type de câble:
U/UTP
duplex:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
convient comme câble pour alarme de sécurité:
Non
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
largeur de conduite approx.:
5.5 mm
hauteur de conduite approx.:
5.5 mm
impédance caractéristique:
100 Ohm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Catégorie6 U/UTP : jusqu’à 1 Gigabit par seconde de débit de données 4 paires torsadées Faible fumée Zéro Matériaux halogènes qui émettent une fumée limitée et aucun halogène lorsqu’ils sont exposés à des sources de chaleur élevées Euroclass Eca offre des tests de propagation de flamme minimum avec une certification de conformité d’un laboratoire indépendant Compatible avec les applications PoE (15W)
Les Atouts de la gamme:
Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage