Legrand - Câble optique OM3 multimode à structure serrée LCS3 6 fibres - 032510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 6
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060325107
Réf. Sonepar
00001032510
Réf. Fournisseur
032510
Marque
Legrand
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
6
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
6
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
6.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
50 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.5 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
36 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-25:
sans
maintien de fonction selon EN 50200:
sans
largeur de conduite approx.:
6.5 mm
hauteur de conduite approx.:
6.5 mm
Contenu d' emballage:
2000 m
Les Atouts de l'article:
Câble optique OM3 multimode (compatible OS1) LCS³ Structure serrée 900μm - 6 fibres - Pour installation multimode 50μm/125μm -Euroclasse Dca Insensibles aux courbures ''Bend insensitive'' - Gaines de couleur Aqua Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAG Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


