Legrand - Câble optique OS1/OS2 monomode - intérieur/extérieur - 6 fibres - 032512

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble optique OS1/OS2 monomode - intérieur/extérieur - 6 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060325121

Réf. Sonepar

00001032512

Réf. Fournisseur

032512

Réf. Commerciale

Legrand

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

6

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

73 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

3 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

55 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

largeur de conduite approx.:

7.3 mm

hauteur de conduite approx.:

7.3 mm

Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur (mèches de verre) 6 fibres - Euroclasse Dca - pour installation monomode 9μm/125μm - code couleur FOTAG - conditionné sur touret (2000m)

Les Atouts de l'article:

Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) LCS³ Structure libre - 6 fibres - Pour installation monomode 9μm/125μm -Euroclasse Dca Gaine de couleur jaune ou noire pour extérieur, anti-rongeur… Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAG Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).