Legrand - Câble pour réseaux locaux LCS3 cat.6 U/UTP - longueur 500m - 032861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060328610
Réf. Sonepar
00001032861
Réf. Fournisseur
032861
Marque
Legrand
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.56 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
50 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
48 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
50 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
66 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
39 kg/km
type de câble:
U/UTP
duplex:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
convient comme câble pour alarme de sécurité:
Non
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
largeur de conduite approx.:
5.9 mm
hauteur de conduite approx.:
5.9 mm
impédance caractéristique:
100 Ohm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Contenu d' emballage:
500 m
Les Atouts de l'article:
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6 U/UTP - 4 paires torsadées - 100Ω - Euroclasse Dca Longueur 500m - Livré sur touret - Poids 19kg Gaine LSOH : sans halogène - Code couleur ANSI - TIA Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 - TIA 568 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


