Legrand - Câble pour réseaux locaux LCS3 catégorie5e U/UTP 4 paires torsadées - 305m - 032750

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble pour réseaux locaux LCS3 catégorie5e U/UTP 4 paires torsadées - 305m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.2 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 305 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060327507

Réf. Sonepar

00001032750

Réf. Fournisseur

032750

Marque

Legrand

section nominale du conducteur:

0.2 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.5 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

5.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

41 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

20 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

66 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

36 kg/km

type de câble:

U/UTP

duplex:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité:

Non

fil auxiliaire:

Non

avec corde d'arrachage:

Non

largeur de conduite approx.:

5 mm

hauteur de conduite approx.:

5 mm

impédance caractéristique:

100 Ohm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 5e U/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 305m - code couleur ANSI/TIA - Euroclasse Dca - gaine LSOH sans halogène gris RAL7035 - livré en boîte carton 9kg

Les Atouts de l'article:

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 5e Gris RAL7035 - U/UTP - 4 paires torsadées - 100Ω Longueur 305m - Livré en boîte carton - Poids 9kg - Euroclasse Dca Gaine LSOH : sans halogène - Code couleur ANSI - TIA Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 - TIA 568 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).