Legrand - Câble RJ45 cat.6A F/UTP 4 paires longueur 500m Eurclasse B2ca - LSOH - 032838

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble RJ45 cat.6A F/UTP 4 paires longueur 500m Eurclasse B2ca - LSOH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972100830

Réf. Sonepar

00001210083

Réf. Fournisseur

032838

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

jaune

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.57 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

Al/PE

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

64 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

64 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

64 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

10...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Oui

poids:

64 kg/km

type de câble:

U/UTP

duplex:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble cuivre 4 paires torsadées 100 ohms pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A U/FTP Euroclasse B2ca - gaine LSOH sans halogène longueur 500m - conforme à la nouvelle réglementation RPC

Les Atouts de l'article:

Câble catégorie 6A U/UTP Câble 4 paires Matériaux à faible émission de fumée et sans halogène qui émettent une fumée limitée et sans halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevées. Euroclass B2ca offre une réaction adéquate au feu avec une certification de conformité d'un laboratoire indépendant. Power over Ethernet : applications PoE ++ 802.3 bt compatibles selon les normes d'installation ISO / IEC 14763-2 (version finale) et EN 50174-2 : 2018

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).