Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Câbles souples pour réarmement à distance des relais thermiques RTX3 -long.500mm - 416893

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câbles souples pour réarmement à distance des relais thermiques RTX3 -long.500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de réinitialisation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410313

Réf. Sonepar

00001041031

Réf. Fournisseur

416893

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de réinitialisation

Câble souple pour réarmement à distance des relais thermiques RTX³ - longueur 500mm

Les Atouts de l'article:

Câble souple de réarmement à distance des relais thermiques Longueur 500mm Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.