Legrand - Cache bornes plombables pour DPX3250 HP 4P - 423824

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cache bornes plombables pour DPX3250 HP 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971232631

Réf. Sonepar

00001123263

Réf. Fournisseur

423824

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

Cache-bornes plombables pour le disjoncteur boîtier moulé DPX³250HP 4P prises avant

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul Jeu de 3 cache-bornes Pour raccordement prises avant Pour DPX³250HP magnétique seul 4P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.