Legrand - Cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière pour DPX3250 4P - 421053

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière pour DPX3250 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210539

Réf. Sonepar

00001421053

Réf. Fournisseur

421053

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 4P

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière Pour DPX³250 4P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.