Legrand - Cache-bornes plombables raccordement prises arrière DPX3160 magnétothermique 3P - 421050

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cache-bornes plombables raccordement prises arrière DPX3160 magnétothermique 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210508

Réf. Sonepar

00001421050

Réf. Fournisseur

421050

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière pour disjoncteur boîtier moulé DPX³160 3P

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 cache-bornes plombables pour raccordement prises arrière Pour DPX³160 3P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.