Legrand - Cache-câbles section 16x12,5mm - auto-adhésif - 098233

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 12.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 45 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970337405

Réf. Sonepar

00001033741

Réf. Fournisseur

098233

Marque

Legrand

largeur:

16 mm

hauteur:

12.5 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

120 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Cache-câbles section 16x12,5mm longueur 2m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation auto-adhésif

Les Atouts de l'article:

Livré avec couvercle de finition Fixation au mur par adhésif Accepte tous types de peinture Vendu en longueur de 2 mètres