Legrand - Cache pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée IP40 IK07 - 526x326x126mm - 401385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 326 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245064013857
Réf. Sonepar
00001401385
Réf. Fournisseur
401385
Marque
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
326 mm
hauteur:
526 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
126 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Cache pour coffret 1 rangée Drivia 13 Porte métal pouvant recevoir une serrure Peut se peindre ou se tapisser IP40 IK07 Dimensions : - hauteur : 526mm- largeur : 326mm- épaisseur : 126mm
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.



