Legrand - Cache pour coffret Drivia 13 modules 2 rangées IP40 IK07 - 651x326x126mm - 401386

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

651 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 326 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064013864

Réf. Sonepar

00001401386

Réf. Fournisseur

401386

Marque

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

326 mm

hauteur:

651 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

126 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

Cache pour coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées IP40 IK07 avec porte métal pouvant recevoir une serrure - 651x326x126mm - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Cache pour coffret 2 rangées Drivia 13 Porte métal pouvant recevoir une serrure Peut se peindre ou se tapisser IP40 IK07 Dimensions : - hauteur : 651mm- largeur : 326mm- épaisseur : 126mm

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.