Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Cadenassage pour commande motorisée DPX3250 HP - 423846

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cadenassage pour commande motorisée DPX3250 HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - autre

  • finition de poignée - clé

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971232914

Réf. Sonepar

00001123291

Réf. Fournisseur

423846

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture:

autre

finition de poignée:

clé

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Accessoire de cadenassage pour commande motorisée pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 HP

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul
Pour commande motorisée
Support à équiper d'un barillet

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables