Legrand - Cadenassage pour verrouillage de DPX31600 en position ouverte - 026260

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cadenassage pour verrouillage de DPX31600 en position ouverte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de cadenas - 3

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier - 6...10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060262600

Réf. Sonepar

00001026260

Réf. Fournisseur

026260

Réf. Commerciale

Legrand

nombre max. de cadenas:

3

adapté à l'épaisseur de l'étrier:

6...10 mm

Accessoire de cadenassage pour verrouillage des disjoncteurs DPX³1600 en position ouverte

Les Atouts de l'article:

Accessoire de cadenassage pour verrouillage en position ouverte du DPX³1600 et DPX³-I1600

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.