Legrand - Cadenassage pour verrouillage de DPX3630 en position ouverte - 026240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 4...6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060262402
Réf. Sonepar
00001026240
Réf. Fournisseur
026240
Réf. Commerciale
Legrand
nombre max. de cadenas:
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier:
4...6 mm
Accessoire de cadenassage pour verrouillage en position ouverte du disjoncteur DPX³- 630
Les Atouts de l'article:
Accessoire de cadenassage pour verrouillage en position ouverte du DPX³630 ou DPX³-I630
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Les Atouts de l'article:
Accessoire de cadenassage pour verrouillage en position ouverte du DPX³630 ou DPX³-I630
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.