Legrand - Cadenassage pour verrouillage des DPX3250 ou DPX3160 en position ouverte - 421049


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - autre
finition de poignée - autre
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064210492
Réf. Sonepar
00001421049
Réf. Fournisseur
421049
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture:
autre
finition de poignée:
autre
manette:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
Cadenassage pour verrouillage en position ouverte des disjoncteurs boîtiers moulés DPX³250 ou DPX³160 et interrupteurs à déclenchement libre DPX³-I160 et DPX³-I250
Les Atouts de l'article:
Accessoire de cadenassage pour verrouillage en position ouverte du DPX³160, DPX³-I160, DPX³250 et DPX³-I250
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Les Atouts de l'article:
Accessoire de cadenassage pour verrouillage en position ouverte du DPX³160, DPX³-I160, DPX³250 et DPX³-I250
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.