Legrand - Cadre app.saillie 1 poste étroit - pose sur moulure DLPlus 40x12,5 + h.16 -blanc - 031459

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 32 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 16 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060314590

Réf. Sonepar

00001031459

Réf. Fournisseur

031459

Marque

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

16 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Cadre Appareillage saillie 1 poste étroit pour pose sur moulure DLPlus 32x12,5mm et 40x12,5mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre Appareillage saillie 1 poste étroit - blanc Pour Moulures DLPlus 32mm x 12,5mm et 40mm x 12,5mm Dimensions : 34mm x 80mm x 21mm Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Respect de l'indice de protection

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.