Legrand - Cadre Appareillage saillie 1 poste avec prise de courant pour plinthe - 298921

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 80 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414970992871

Réf. Sonepar

00001099287

Réf. Fournisseur

298921

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

80 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

prise de courant de protection

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

déjà équipé

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre saillie 1 poste équipé d'une prise de courant avec terre pour montage sur une plinthe 80x20mm - blanc

Les Atouts de l'article:

RAL blanc 9003 Respect de l'indice de protection.Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Prise de courant de 16A, 250V Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 73x84x24mm