Legrand - Cadre Appareillage saillie 1 poste pour moulure DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc - 031405

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 32 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060314057

Réf. Sonepar

00001031405

Réf. Fournisseur

031405

Marque

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

12.5 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Cadre appareillage saillie 1 poste pour pose sur moulure DLPlus - épaisseur 12,5mm - livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre Appareillage saillie - 1 poste - blanc Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm Dimensions : 84mm x 76mm x 24mm Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - épaisseur 12,5mm Respect de l'indice de protection

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.