Legrand - Cadre Appareillage saillie 2 postes avec 2 prises de courant pour plinthe - 298923

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 2

  • profondeur du câble pour plinthe - 80 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414970992901

Réf. Sonepar

00001099290

Réf. Fournisseur

298923

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

2

profondeur du câble pour plinthe:

80 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

2x prise avec contact de protection (type F)

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

déjà équipé

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre saillie 2 postes équipé de 2 prises de courant avec terre pour montage sur une plinthe 80x20mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Dimension : 136x84x24mm
Prises de courant de 16A, 250V
RAL blanc 9003
Respect de l'indice de protection.Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables