Legrand - Cadre d'encastrement pour installation blocs autonomes et LSC en ras de plafond - 062694


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement 
- matériau - plastique 
- couleur - blanc 
- largeur - 200 mm 
- longueur - 310 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
3414971361386
Réf. Sonepar
00001136138
Réf. Fournisseur
062694
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
200 mm
longueur:
310 mm
hauteur:
50 mm
Cadre d'encastrement pour installation des BAES et LSC IP43 - fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement pour BAES/LSC IP43 Pour fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds par tige filetée ou par filin de sécurité Compatible avec l'accessoire d'encastrement référence 062695 Permet de garantir la sécurité de maintien du bloc - Permet de réaliser les opérations de maintenance des blocs en position encastrée Utilisable avec la plaque de signalisation verticale référence 062675
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement pour BAES/LSC IP43 Pour fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds par tige filetée ou par filin de sécurité Compatible avec l'accessoire d'encastrement référence 062695 Permet de garantir la sécurité de maintien du bloc - Permet de réaliser les opérations de maintenance des blocs en position encastrée Utilisable avec la plaque de signalisation verticale référence 062675



