Legrand - Cadre double pour appareillage apparent - pour moulures 16mm - 098179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 16 mm
hauteur du câble pour plinthe - 40 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008268
Réf. Sonepar
00001098179
Réf. Fournisseur
098179
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
2
profondeur du câble pour plinthe:
16 mm
hauteur du câble pour plinthe:
40 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
standard
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Pour pose le long de la moulure Livré avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal Fixation le long de la moulure par vis