Legrand - Cadre double pour appareillage apparent - pour plinthe 80x20mm - 098992


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Les Apparents
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970008800
Réf. Sonepar
00001098992
Réf. Fournisseur
098992
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
2
profondeur du câble pour plinthe:
20 mm
hauteur du câble pour plinthe:
80 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
standard
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Dimension : 136x83x32mm
RAL blanc 9003
Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables