Legrand - Cadre double pour appareillage Mosaic - pour moulures 12,5mm - 098187

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 2

  • profondeur du câble pour plinthe - 12.5 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 32 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008282

Réf. Sonepar

00001098187

Réf. Fournisseur

098187

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

2

profondeur du câble pour plinthe:

12.5 mm

hauteur du câble pour plinthe:

32 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre simple (2 postes) pour montage horizontal ou vertical d'appareillage Mosaic 2x2 modules sur moulures 20x12,5 et 32x12,5mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Pour pose le long de la moulure Livré avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal Fixation le long de la moulure par vis