Legrand - Cadre double pour appareillage Mosaic - pour plinthe 80x20mm - 098229

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 2

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 80 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008398

Réf. Sonepar

00001098229

Réf. Fournisseur

098229

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

2

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

80 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre double (2 postes) pour montage en horizontal d'appareillage Mosaic 2x2 modules sur une plinthe 80x20mm

Les Atouts de l'article:

Pour pose le long de la plinthe Livré avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal Fixation le long de la plinthe par vis