Legrand - Cadre double pour appareillage saillie pour moulures hauteur 12,5mm - 098189


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 12.5 mm
hauteur du câble pour plinthe - 32 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008305
Réf. Sonepar
00001098189
Réf. Fournisseur
098189
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
2
profondeur du câble pour plinthe:
12.5 mm
hauteur du câble pour plinthe:
32 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
standard
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Fixation le long de la moulure par vis
Livré avec embout et platine pour séparation des courants
Montage vertical ou horizontal
Pour pose le long de la moulure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables