Legrand - Cadre Mosaic 2 modules pose sur plinthe DLPlus 80x20mm ou 120x20mm - blanc - 031664

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 2

  • profondeur du câble pour plinthe - 120 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060316648

Réf. Sonepar

00001031664

Réf. Fournisseur

031664

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

2

profondeur du câble pour plinthe:

120 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Cadre Mosaic 2 modules pour pose sur plinthe DLPlus épaisseur 20mm - livré avec platine pour la séparation des courants - montage horizontal - blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre Mosaic - 2 modules - blanc Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm Respect de l'indice de protection Livrés avec platine pour la séparation des courants A associer à une plaque et à un support Mosaic

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.