Legrand - Cadre Mosaic 4 modules pour toutes moulures DLPlus - blanc - 031613

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 4

  • profondeur du câble pour plinthe - 32 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060316136

Réf. Sonepar

00001031613

Réf. Fournisseur

031613

Marque

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

4

profondeur du câble pour plinthe:

32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

12.5 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Cadre Mosaic 172mm x 74mm x 60mm 4 modules pour toutes moulures et plinthe hauteur 20mm DLPlus- livré avec support, plaque et platine pour la séparation des courants - montage horizontal - blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre Mosaic DLPlus Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm Dimensions : 127mm x 74mm x 60mm blanc - 4 modules - Livré avec support, plaque et platine pour la séparation des courants Respect de l'indice de protection

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.