Legrand - Cadre rond pour double touche Osmoz petit modèle - 024319

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 29.9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060243197

Réf. Sonepar

00001024319

Réf. Fournisseur

024319

Marque

Legrand

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

29.9 mm

hauteur:

69 mm

Cadre rond pour double touche petit modèle pour auxiliaires Osmoz - Livré sans insert

Les Atouts de l'article:

Cadre rond Osmoz Petit modèle pour double touches Livré sans insert

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.