Legrand - Cadre saillie 1 poste avec interrupteur pour moulure 16mm - 298912


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 40 mm
hauteur du câble pour plinthe - 16 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Les Apparents
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970992727
Réf. Sonepar
00001099274
Réf. Fournisseur
298912
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
40 mm
hauteur du câble pour plinthe:
16 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
autre
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
RAL blanc 9003 Livré bornes ouvertes.Respect de l'indice de protection. VV de 10A, 250V Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 73x84x24mm