Legrand - Cadre saillie 1 poste avec prise de courant pour moulure 12,5mm - 298901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Les Apparents
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970992512
Réf. Sonepar
00001099254
Réf. Fournisseur
298901
Marque
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
0 mm
hauteur du câble pour plinthe:
12.5 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
prise de courant de protection
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
RAL blanc 9003 Respect de l'indice de protection.Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Prise de courant de 16A, 250V Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 73x84x24mm






