Legrand - Cadre saillie 1 poste avec prise SAT pour plinthe - 298925

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 80 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414970992963

Réf. Sonepar

00001099296

Réf. Fournisseur

298925

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

80 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

raccordement d'antenne

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

déjà équipé

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre saillie 1 poste équipé d'une prise télévision SAT pour montage sur une plinthe 80x20mm - blanc