Legrand - Cadre saillie 1 poste pour pose le long moulures DLP hauteur 16mm - 031406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 16 mm
hauteur du câble pour plinthe - 16 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060314064
Réf. Sonepar
00001031406
Réf. Fournisseur
031406
Marque
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
16 mm
hauteur du câble pour plinthe:
16 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
Les Atouts de l'article:
Respect de l'indice de protection. Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe) Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 73x88x32mm Coloris : Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



