Legrand - Cadre saillie 2 postes avec 2 prises de courant pour moulure 16mm - 298913

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 2

  • profondeur du câble pour plinthe - 40 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 16 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414970992758

Réf. Sonepar

00001099275

Réf. Fournisseur

298913

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

2

profondeur du câble pour plinthe:

40 mm

hauteur du câble pour plinthe:

16 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

2x prise avec contact de protection (type F)

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

déjà équipé

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre saillie 2 postes équipé de 2 prises de courant avec terre pour montage horizontal ou vertical sur une moulure 40x16mm - blanc

Les Atouts de l'article:

RAL blanc 9003 Respect de l'indice de protection.Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Prises de courant de 16A, 250V Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 136x84x24mm