Legrand - Cadre saillie Céliane 1 poste - finition titane - 080244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - titane
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060802448
Réf. Sonepar
00001080244
Réf. Fournisseur
080244
Marque
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
titane
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
1
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
90 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm Finition Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.


