Legrand - Cadre saillie Céliane 1 poste - livré avec vis - Noir - CN0231

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972439565

Réf. Sonepar

00001243956

Réf. Fournisseur

CN0231

Marque

Legrand

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

2

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

93 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Oui

nombre d'entrées:

8

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

93 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

85 mm

profondeur:

40 mm

Cadre Céliane 1 poste installation en saillie finition Noir -livré avec vis - 2 hauteurs réglables

Les Atouts de l'article:

2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm Compatible avec toutes les fonctions Céliane Cadre compatible uniquement avec les plaques Déco, Métal, Tendances

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.