Legrand - Cadre saillie Céliane 3 postes horizontal ou vertical titane - 080246

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cadre saillie Céliane 3 postes horizontal ou vertical titane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - titane

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970601896

Réf. Sonepar

00001060189

Réf. Fournisseur

080246

Marque

Legrand

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

titane

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

3

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

235 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

largeur:

235 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

40 mm

Cadre 3 postes Céliane pour installation en saillie pour montage horizontal ou vertical avec 2 hauteurs réglables - livré avec vis - finition titane

Les Atouts de l'article:

Cadre 3 postes Céliane pour installation en saillie 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mm Montage horizontal ou vertical Finition Titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.