Legrand - Cadre saillie prof.40 Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support 080254 - 080284


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060802844
Réf. Sonepar
00001080284
Réf. Fournisseur
080284
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
10
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
295 mm
hauteur d'appareil:
83 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
largeur:
295 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre saillie Mosaic 10 modules ou 4x2 modules en montage horizontal - A utiliser avec le support Batibox référence 080253 Profondeur 40mm Equipé d'une entrée amovible 40x20mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés Livré avec vis Blanc RAL9003 finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.