Legrand - Cadre simple pour appareillage apparent - pour moulures 16mm - 098178

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 16 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 40 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008251

Réf. Sonepar

00001098178

Réf. Fournisseur

098178

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

16 mm

hauteur du câble pour plinthe:

40 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre simple (1 poste) pour montage vertical ou horizontal d'Appareillage Saillie sur moulures 40x16mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Fixation le long de la moulure par vis
Livré avec embout et platine pour séparation des courants
Montage vertical ou horizontal
Pour pose le long de la moulure

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables