Legrand - Cadre simple pour appareillage apparent - pour plinthe 80x20mm - 098991

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 80 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414970008794

Réf. Sonepar

00001098991

Réf. Fournisseur

098991

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

80 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre simple (1 poste) pour montage d'Appareillage Saillie sur plinthe 80x20mm - blanc

Les Atouts de l'article:

RAL blanc 9003 Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe) Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 72x83x32mm